Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLO-S16

  • ERIKS:911925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,11incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA16S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
l1
25 mm