€ 1,68/ stukexcl. btw
€ 2,03incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA14S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
l1 | 24 mm |