Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLO-L42

  • ERIKS:940852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA42L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
l1
32.5 mm