€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA35L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
l1 | 32 mm |