€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA28L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
l1 | 26.5 mm |