€ 0,96/ stukexcl. btw
€ 1,16incl. btw
331 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA18L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
l1 | 23.5 mm |