€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
988 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA15L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
l1 | 20.5 mm |