€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
259 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA06L/S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 6L-6S |
Nom. druk | PN500/800 |
d1 | 6 mm |
l1 | 18.5 mm |