€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
1256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA12L/S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 12L-12S |
Nom. druk | PN400/630 |
d1 | 12 mm |
l1 | 20.5 mm |