€ 0,55/ stukexcl. btw
€ 0,67incl. btw
1255 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA10L/S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 10L-10S |
Nom. druk | PN500/800 |
d1 | 10 mm |
l1 | 21 mm |