€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 20S |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
l1 | 30.5 mm |