€ 1,13/ stukexcl. btw
€ 1,37incl. btw
597 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 16S |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
l1 | 25.5 mm |