€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ42L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 42L |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
l1 | 32.5 mm |