Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLB-L28

  • ERIKS:798797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug met snijkant
- L en S serie
- Compleet (PLBC) of zonder moer (PLB)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO
Referentiecode
BUZ28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
28L
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
l1
26.5 mm