Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLB-L22

  • ERIKS:779814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug met snijkant
- L en S serie
- Compleet (PLBC) of zonder moer (PLB)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO
Referentiecode
BUZ22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
22L
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
l1
26 mm