€ 0,94/ stukexcl. btw
€ 1,14incl. btw
968 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 15L |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
l1 | 22 mm |