Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLB-L/S8

  • ERIKS:798681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug met snijkant
- L en S serie
- Compleet (PLBC) of zonder moer (PLB)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO
Referentiecode
BUZ08L/S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
8L-8S
Nom. druk
PN315/630
d1
8 mm
l1
19.5 mm