Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLB-L/S6

  • ERIKS:781762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug met snijkant
- L en S serie
- Compleet (PLBC) of zonder moer (PLB)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO
Referentiecode
BUZ06L/S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
6L-6S
Nom. druk
PN315/630
d1
6 mm
l1
19.5 mm