€ 0,75/ stukexcl. btw
€ 0,91incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ12L/S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 12L-12S |
Nom. druk | PN315/630 |
d1 | 12 mm |
l1 | 21.8 mm |