€ 0,62/ stukexcl. btw
€ 0,75incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO |
Referentiecode | BUZ10L/S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 10L-10S |
Nom. druk | PN315/630 |
d1 | 10 mm |
l1 | 21 mm |