€ 1,49/ stukexcl. btw
€ 1,80incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EVSV |
Referentiecode | ROV06S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
l2 | 11 mm |
SW1 | 14 mm |