€ 24,02/ stukexcl. btw
€ 29,06incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EVSV |
Referentiecode | ROV38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN315 |
l2 | 23 mm |
SW1 | 55 mm |