Eriks
VOSS

VOSS Afsluitplug 24-TBS-S30

  • ERIKS:945021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpeind
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EVSV
Referentiecode
ROV30S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN400
l2
20.5 mm
SW1
46 mm