€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EVSV |
Referentiecode | ROV20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
l2 | 17.5 mm |
SW1 | 32 mm |