€ 4,27/ stukexcl. btw
€ 5,17incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EVSV |
Referentiecode | ROV14S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
l2 | 16 mm |
SW1 | 24 mm |