Eriks
VOSS

VOSS Afsluitplug 24-TBS-L42

  • ERIKS:970425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpeind
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EVSV
Referentiecode
ROV42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
l2
18.5 mm
SW1
55 mm