Eriks
VOSS

VOSS Afsluitplug 24-TBS-L22

  • ERIKS:944718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpeind
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EVSV
Referentiecode
ROV22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
l2
13.5 mm
SW1
32 mm