Eriks
VOSS

VOSS Afsluitplug 24-TBS-L12

  • ERIKS:944610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpeind
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EVSV
Referentiecode
ROV12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
l2
10 mm
SW1
19 mm