€ 1,65/ stukexcl. btw
€ 2,00incl. btw
335 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EVSV |
Referentiecode | ROV10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
l2 | 9 mm |
SW1 | 17 mm |