Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M8B-H2,5-C21

  • ERIKS:11451770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAM8x1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 8x1
d5
8.1 mm
d6
12 mm
h
2.5 mm