Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M42B-G11/4-H3,5-C21

  • ERIKS:11451783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 2,82/ stukexcl. btw

€ 3,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAR1.1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 42x2
d5
42.05 mm
d6
49 mm
h
3.5 mm