Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M42-G11/4E

  • ERIKS:11451792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM42x2/R1.1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 42x2
d5
42.3 mm
d7
49.9 mm
h
3.5 mm
h1
0 mm