Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M33-G1E

  • ERIKS:11451790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM33x2/R1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 33x2
d5
33.5 mm
d7
39.9 mm
h
3.5 mm
h1
2.6 mm