€ 4,03/ stukexcl. btw
€ 4,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | KDSM26x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
d2 | M 26x1.5 |
d5 | 26.2 mm |
d7 | 31.9 mm |
h | 3.5 mm |
h1 | 2.6 mm |