Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M18E

  • ERIKS:11451788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 2,82/ stukexcl. btw

€ 3,41incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 18x1.5
d5
18.2 mm
d7
23.9 mm
h
3 mm
h1
0 mm