Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M14E-FKM

  • ERIKS:14990332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 14x1.5
d5
14.2 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm