Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M14E

  • ERIKS:849359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM14x1.5/R1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 14x1.5
d5
14.2 mm
d7
18.9 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm