Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M12E

  • ERIKS:11451787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM12x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 12x1.5
d5
12.2 mm
d7
17 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm