Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M12B-H3-C21

  • ERIKS:11451772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAM12x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 12x1.5
d5
12.1 mm
d6
17 mm
h
3 mm