Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M10B-H2,5-C21

  • ERIKS:11451771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAM10x1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 10x1
d5
10.1 mm
d6
14 mm
h
2.5 mm