Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M10-G1/8E

  • ERIKS:11451785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM10x1/R1/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 10x1
d5
10.2 mm
d7
14.9 mm
h
2.5 mm
h1
1.1 mm