Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-IG1/2B-H5,2-C21

  • ERIKS:956422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DM
Referentiecode
DKIR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
G 1/2"
d5
11 mm
d6
18.3 mm
h
5.2 mm