Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-G3/8B-H3-C21

  • ERIKS:769444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAR3/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
G 3/8"
d5
16.75 mm
d6
22 mm
h
3 mm