Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-G1B-H3,5-C21

  • ERIKS:11451782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtingsring voor banjo-koppelingen voor buitendraad (DS)
- Dichtingsring voor manometerkoppelingen voor binnendraad (DM)
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Type
DS
Referentiecode
DKAR1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
G 1"
d5
33.4 mm
d6
39 mm
h
3.5 mm