Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-A33x39-CO-7603-PU25

  • ERIKS:14990319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afdichtingsschijf voor schroefdraadbouten volgens:
  • DIN 3852-1 Vorm A (metrisch)
  • DIN 3852-2 Vorm A (BSPP)
Het standaardmateriaal is koper.
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GP-SR
Materiaal
Koper
d5
33.3 mm
d6
38.9 mm
h
2 mm