Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-A21x26-CO-7603-PU50

  • ERIKS:14990318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afdichtingsschijf voor schroefdraadbouten volgens:
  • DIN 3852-1 Vorm A (metrisch)
  • DIN 3852-2 Vorm A (BSPP)
Het standaardmateriaal is koper.
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GP-SR
Materiaal
Koper
d5
21.2 mm
d6
25.9 mm
h
1.5 mm