Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-A13,3x17,9x1,5-CO-PU100

  • ERIKS:14991296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afdichtingsschijf voor schroefdraadbouten volgens:
  • DIN 3852-1 Vorm A (metrisch)
  • DIN 3852-2 Vorm A (BSPP)
Het standaardmateriaal is koper.
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GP-SR
Materiaal
Koper
d5
13.3 mm
d6
17.9 mm
h
1.5 mm