Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-ES4OR-15x1-FKM80

  • ERIKS:14990193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afdichtringen voor ES-4 snijringen
  • O-ring voor het binnensegment
  • Vormafdichting voor de buitenconus
Standaardmateriaal voor vormafdichtingen en O-ringen is FKM
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GP-ES4
Type
O
Materiaal
FKM
d
15 mm
s
1 mm