€ 0,84/ stukexcl. btw
€ 1,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 25S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | L |
Buismaat in mm | 25 |
d1 | 25 mm |
s | 2.5 mm |
t | 0.9 mm |