€ 0,63/ stukexcl. btw
€ 0,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | L |
Buismaat in mm | 20 |
d1 | 20 mm |
s | 2.5 mm |
t | 0.9 mm |